ロングエスフック

ロングエスフック - ニッサチェインロングエスフック - ニッサチェインロングエスフック - ニッサチェインロングエスフック - ニッサチェインロングエスフック - ニッサチェインロングエスフック - ニッサチェインロングエスフック - ニッサチェイン
(3件のレビュー)

線径が太く強度があります。

用途天井など高い所からの吊り下げに最適。材質スチール(SWRM)材質/仕上スチール(SWRM)/ユニクロメッキ種類Sカン寸法S(mm)54寸法D(mm)6仕上ユニクロ基本使用荷重(kN)0.1内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89627851A-451450145431-4204
580
559
615(税込)
当日出荷
89627867A-452600180431-4212
680
639
703(税込)
当日出荷
89627876A-453900245431-4221
800
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89627876
2020-09-11
用途: 物干し
サービス業

カーポートの物干し用に使っております。結構長いタイプですので扱いが良いです。場所も簡単に移動できますので重宝しております。

対象商品 : 89627876
2016-03-07
用途: 高所に設置した物干し竿から、掛けた物を降ろす際、竿ごと落ちてこないようロングエスフックで下から押さえています。
その他業種

竿を落下させる度、元に戻す苦労も身体に当たる危険も有りました。使用するようになってからはその心配が無くなり安堵しています。

対象商品 : 89627876
2015-06-23
用途: 吊るすとき
meron_fuku商会自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりしたものです。なにしろ、頑丈です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする