ニッサチェイン
吊り金具
使用ビス(mm)
M3
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ワイヤ径(Φmm)
トラスコ品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89627885
P-714
4
431-4328
10
35
12.5
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
89627894
P-746
6
431-4336
6
39.5
10
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
89627903
P-747
6
431-4344
6
30
10
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください