NS(日進工具)
アルミ用高能率重切削EM ALZ345
刃数
3
材質
超硬合金
表面処理
ノンコーティング
ねじれ角(°)
45
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89627921
ALZ345 1.5X4.5
1.5
2.3
45
4
¥
5,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
89627937
ALZ345 2.5X7.5
2.5
3.8
45
4
¥
5,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
89627946
ALZ345 3.5X10.5
3.5
5.3
55
6
¥
7,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
89627955
ALZ345 4.5X13.5
4.5
6.8
55
6
¥
8,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
89627964
ALZ345 5.5X16.5
5.5
8.3
55
6
¥
9,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください