スーパー布テープNO.757チャクショク

スーパー布テープNO.757チャクショク - 日東電工ベースマテリアルスーパー布テープNO.757チャクショク - 日東電工ベースマテリアルスーパー布テープNO.757チャクショク - 日東電工ベースマテリアルスーパー布テープNO.757チャクショク - 日東電工ベースマテリアルスーパー布テープNO.757チャクショク - 日東電工ベースマテリアルスーパー布テープNO.757チャクショク - 日東電工ベースマテリアルスーパー布テープNO.757チャクショク - 日東電工ベースマテリアルスーパー布テープNO.757チャクショク - 日東電工ベースマテリアル
(3件のレビュー)

横糸にPETウーリー平糸を使用した布粘着テープです。
なめらかな手触りで使用感が向上しました。
低臭タイプの粘着剤を使用しています。

10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89628926No.7571巻ブルー50250.23スフモス+PETウーリーゴム系8N/25mm、3.2N/10mm
オープン
889
978(税込)
当日出荷
89628935No.7571巻ブラック50250.23スフモス+PETウーリーゴム系8N/25mm、3.2N/10mm
オープン
719
791(税込)
当日出荷
89628944No.7571巻グリーン50250.23スフモス+PETウーリーゴム系8N/25mm、3.2N/10mm
オープン
669
736(税込)
当日出荷
89628962No.7571巻ホワイト50250.23スフモス+PETウーリーゴム系8N/25mm、3.2N/10mm
オープン
679
747(税込)
当日出荷
89628971No.7571巻イエロー50250.23スフモス+PETウーリーゴム系8N/25mm、3.2N/10mm
オープン
719
791(税込)
当日出荷
31259210757-50R1巻レッド50250.23スフモス+PETウーリーゴム系-
オープン
659
725(税込)
当日出荷
89628953No.7571巻レッド50250.23スフモス+PETウーリーゴム系-
オープン
取扱い終了
72810764No.7571箱(30巻)-5025----
オープン
取扱い終了
返品不可
72810773No.7571箱(30巻)-5025----
オープン
取扱い終了
返品不可
72810789No.7571箱(30巻)-5025----
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89628962
2017-04-04
用途: 塗装設備清掃

塗装ブース内のビニール貼りに使用しています。粘着性良好です。

対象商品 : 89628935
2015-11-17
用途: 梱包他

いろんな種類を試しましたが価格面でも品質面でも一番かと思ったのでリピートしています。特に手で切りやすいのと、糸のホツレが少ないのが気に入っています。粘着に関しても問題ないと思います。

2014-12-03
用途: 梱包

しっかりしていて問題なく使えています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする