布粘着テープNO.770

布粘着テープNO.770 - 日東電工ベースマテリアル
(1件のレビュー)

横糸にPETウーリー平糸を使用した布粘着テープです。
なめらかな手触りで使用感が向上しました。
低温環境でも優れたシール性能を発揮します。

全9種類を絞り込む
テープ幅(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89629434No.7701巻ダンボール75250.21スフモス+PETウーリーゴム系3.1N/10mm
オープン689
689
758(税込)
当日出荷
89629391No.7701巻ダンボール100250.21スフモス+PETウーリーゴム系3.1N/10mm
オープン899
729
アウトレット
802(税込)
当日出荷
残り4点です
89629407No.7701巻ダンボール25250.21スフモス+PETウーリーゴム系7.7N/25mm、3.1N/10mm
オープン
取扱い終了
89629416No.7701巻ダンボール38250.21スフモス+PETウーリーゴム系-
オープン
取扱い終了
89629425No.7701巻ダンボール50250.21スフモス+PETウーリーゴム系7.7N/25mm、3.1N/10mm
オープン
取扱い終了
72810868No.7701箱(18巻)-------
オープン
取扱い終了
返品不可
72810877No.7701箱(60巻)-------
オープン
取扱い終了
返品不可
72810886No.7701箱(24巻)-------
オープン
取扱い終了
返品不可
31259219770-381巻ダンボール38250.21スフモス+PETウーリーゴム系-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89629425
2022-11-09
用途: 試作作業
日本グラスファイバー工業株式会社

手で切ってもテープの長さ方向に避けることがほとんどなくきれいに切れる。接着力も強い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/855/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする