ニトムズ
アルミクラフトテープ
接着力が強く、重ね貼りしやすいです。
用途
各種ダクトの固定・目地シールに。
幅(mm)
50
質量(g)
530
長さ(m)
50
粘着力(N/10mm)
6.8
引張強度(N/10mm)
75
粘着力(N/25mm)
17
粘着タイプ
強接着力
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89629556
J3201
1個
シルバー
50
50
0.11
アルミ箔+紙
ゴム系
17N/25mm、6.8N/10mm
オープン
¥
1,898
¥2,088
(税込)
当日出荷
57078447
J3201
1ケース(20巻)
シルバー
50
50
0.11
アルミ箔+紙
ゴム系
17N/25mm、6.8N/10mm
オープン
¥
36,980
¥40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください