曜日別特売

住宅用気密パッキン

住宅用気密パッキン - ニトムズ住宅用気密パッキン - ニトムズ住宅用気密パッキン - ニトムズ住宅用気密パッキン - ニトムズ住宅用気密パッキン - ニトムズ
(4件のレビュー)
主な用途隙間用粘着力(N/10mm)5.3特性気密
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89630073G00911個10510EPDMフォームアクリル系5.3N/10mm
オープン
819
901(税込)
当日出荷
89630082G00921個15510EPDMフォームアクリル系5.3N/10mm
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
89630091G00931個15220EPDMフォームアクリル系5.3N/10mm
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
89630107G00941個20220EPDMフォームアクリル系5.3N/10mm
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
89630116G00951個30220EPDMフォームアクリル系5.3N/10mm
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
57078465G00911ケース(60巻)10510EPDMフォームアクリル系5.3N/10mm
オープン
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
57078474G00921ケース(40巻)15510EPDMフォームアクリル系5.3N/10mm
オープン
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
57078483G00931ケース(40巻)15220EPDMフォームアクリル系5.3N/10mm
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
57078499G00941ケース(30巻)20220EPDMフォームアクリル系5.3N/10mm
オープン
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
57078508G00951ケース(20巻)30220EPDMフォームアクリル系5.3N/10mm
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-02
用途: ドアの隙間に
自動車・二輪車・自転車関連業

画像をみていたつもりが、全く違うものが届きました。
ゴムのチューブみたいなものが欲しかったのですが、シール付きスポンジ?でした。
マンションのドアについているパッキンを間違えて少し切ってしまったのでそのを補いたかった…
確認不足でした。

対象商品 : 89630107
2021-06-15
用途: 油圧ショベル操作部の防水防塵
農・林・水産業

経年劣化部の交換用に探していたのですが同等寸法のこれを見つけました。ホームセンターにもなかったので助かりました。

対象商品 : 89630073
2019-10-20
用途:
製造業

老化でボロボロになり買え変えにと探していた為購入しました。女性でも簡単に作業が出来て値段も手頃で助かりました

1が参考にしています
対象商品 : 89630116
2016-05-30
用途: ドア隙間埋め

使用は全く問題なくコストも合います。
ただ納期が遅くなったのが気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする