日本緑十字社
YDT400 合図灯 560mm 青色発光
トラスコ品番
441-3245
長さ(mm)
560
幅(mm)
30
材質(本体)
ポリカーボネート
質量(g)
130
材質(グリップ)
ABS樹脂
発光色
青
連続使用時間(時間)
点滅時約50、点灯時約30(マンガン電池使用)
寸法(Φ×mm)
【発光部】30×340
使用電池
単2マンガン乾電池×3(別売)
点灯方式
点滅→点灯→消灯
LED使用数(個)
6
日本緑十字社品番
325007
内容量
1本
注意
※電池は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89630694
325007
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください