曜日別特売

ガードテープ黒

ガードテープ黒 - 日本緑十字社ガードテープ黒 - 日本緑十字社ガードテープ黒 - 日本緑十字社
主な用途表示・安全用内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8963072114803725200.2塩ビ(表面PET加工)アクリル系
4,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
8963073714807750200.2塩ビ(表面PET加工)アクリル系
7,500
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ガードテープ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする