ニューストロング販売
スイベルアライニングボルト
材質/仕上
本体:スチール(S45C)、鋼球:スチール(SVJ2)、硬度:HRC35(本体)・HRC62(鋼球)
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
頭部長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89631464
SASF-10
M10
30
437-9608
25
16
¥
6,088
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89631473
SASF-12
M12
35
437-9616
70
22
¥
5,662
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89631482
SASF-16
M16
42
437-9624
140
26
¥
12,848
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89631491
SASF-20
M20
55
437-9632
280
27
¥
13,538
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89631507
SASF-8
M8
25
437-9641
15
12
¥
4,233
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89631516
SASW-10
M10
30
437-9659
25
16
¥
8,410
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89631525
SASW-12
M12
35
437-9667
70
22
¥
11,845
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89631534
SASW-16
M16
42
437-9675
140
26
¥
15,972
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89631543
SASW-20
M20
55
437-9683
280
27
¥
17,860
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89631552
SASW-8
M8
25
437-9691
15
12
¥
7,638
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください