ノンスリップテープ(標準タイプ)

ノンスリップテープ(標準タイプ) - NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ノンスリップテープ(標準タイプ) - NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ノンスリップテープ(標準タイプ) - NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ノンスリップテープ(標準タイプ) - NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ノンスリップテープ(標準タイプ) - NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ノンスリップテープ(標準タイプ) - NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ノンスリップテープ(標準タイプ) - NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ノンスリップテープ(標準タイプ) - NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
使用場所屋内用テープ厚さ(mm)0.8主な用途滑り止め用
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用場所
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89632523NSP150610 5P BK1パック(5枚)屋内用1500.610.8
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
89632532NSP150610 5P E1パック(5枚)屋内用1500.610.8
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
89632541NSP150610 5P GN1パック(5枚)屋内用1500.610.8
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
89632557NSP150610 5P GY1パック(5枚)屋内用1500.610.8
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
89632575NSP150610 5P Y1パック(5枚)屋内用1500.610.8
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89632584NSP30018 BK1巻屋内用300180.8
オープン
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89632593NSP30018 E1巻屋内用300180.8
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
89632602NSP30018 GN1巻屋内用300180.8
オープン
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89632627NSP30018 W1巻屋内用300180.8
オープン
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
89632636NSP30018 Y1巻屋内用300180.8
オープン
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24887749NSP150610 5P E1ケース(10パック×5枚)屋内用1500.610.8
オープン
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24887758NSP150610 5P GN1ケース(10パック×5枚)屋内用1500.610.8
オープン
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24887767NSP150610 5P Y1ケース(10パック×5枚)屋内用1500.610.8
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
24887776NSP150610 5P BK1ケース(10パック×5枚)屋内用1500.610.8
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
24887794NSP150610 5P GY1ケース(10パック×5枚)屋内用1500.610.8
オープン
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
89632611NSP30018 GY1巻屋内用300180.8
オープン
43,980
48,378(税込)
欠品中
返品不可
89632566NSP150610 5P W1パック(5枚)屋内用1500.610.8
オープン
取扱い終了
返品不可
24887785NSP150610 5P W1ケース(10パック×5枚)屋内用1500.610.8
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする