曜日別特売

ノンスリップテープ(平面用)

ノンスリップテープ(平面用) - NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ノンスリップテープ(平面用) - NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

乾燥時間が不要な為、施工後すぐに効果を発揮します。
水がかかる場所でも利用可能です。
離けい紙を剥がして貼るだけの簡単施工です。

用途
屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
機械、作業台、フォークリフトなどのステップ部。
ビル、工場の出入り口。
階段。
レストラン、食堂などの厨房。
使用場所屋外用テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.8主な用途滑り止め用
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用場所
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89632645N-001BL10051巻屋外用10050.8480
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
89632654N-001BL5051巻屋外用5050.8250
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
24887810N-001BL10051ケース(6巻)屋外用10050.8480
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
24887819N-001BL5051ケース(12巻)屋外用5050.8250
オープン
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする