曜日別特売

740MA 静シリーズ

740MA 静シリーズ - ハンマーキャスター740MA 静シリーズ - ハンマーキャスター740MA 静シリーズ - ハンマーキャスター740MA 静シリーズ - ハンマーキャスター740MA 静シリーズ - ハンマーキャスター740MA 静シリーズ - ハンマーキャスター740MA 静シリーズ - ハンマーキャスター740MA 静シリーズ - ハンマーキャスター
(3件のレビュー)
用途ショッピングカートのキャスターに。特性静音車輪タイプ単輪内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89633537735MA-FR100100M12×1.7520126PPホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
89633555740MA-FR100100M12×1.7520126PPホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
89633573740M-FR100100--123PPホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
89633591740MR-FR100100--123PPホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
89633521735MA-CLB100100M12×1.7520126PPホイールエラストマー巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
89633546740MA-CLB100100M12×1.7520126PPホイールエラストマー巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
89633564740M-CLB100100--123PPホイールエラストマー巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
89633582740MR-CLB100100--123PPホイールエラストマー巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89633573
2019-09-13
用途: 台車の古いキャスターの交換に
建設業・工事業

最初のキャスターより、とても静かなキャスターで満足です。寸法と同等品を探すのに少し時間がかかりました。納得の商品です。

対象商品 : 89633546
2019-06-03
用途: 買い物カート用キャスター
サービス業

スパー備え付け買い物用カートと同様なキャスタと同様に動きが軽く、使用状況も非常に良い

対象商品 : 89633546
2017-11-24
用途: 犬用車椅子の前車輪
株式会社アイデックスコーポレーション製造業

ねじ部分を10πに削って使用しています。
ねじの又はシャフトで10πがあるともっと良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする