50V/125V/250V/500V/1000Vの5レンジ絶縁抵抗計です。
高速反応時間(日置電気社比)対応です。
本体一体型ケース付です。
新JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計です。
スイッチ付きリードで暗い所でも明るく照らします。
用途各種設備の絶縁測定へ。仕様低抵抗レンジ:(接地線導通チェック用)10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ、基本確度:±3%rdg.±2 dgt.、測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき)付属品スイッチ付きリードセットL9788-11×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、一体型ハードケースタイプスイッチ付きリード適合規格JIS C1302:2018、CE、CAT III 600 V定格電圧(V)DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000表示半透過型FSTN液晶、バックライト連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて)機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ応答時間コンパレータ判定結果応答時間:約0.8秒(メーカー規定の条件にて)抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる下限 /0.05、0.125、0.25、0.5、1絶縁抵抗(Ω)0.01~1000Ω確度(DC50V)±4%rdg.、(DC125V)±4%rdg.、(DC250V)±4%rdg.、(DC500V)±4%rdg.、(DC1000V)±4%rdg.直流電圧測定4.2V(0.001V分解能)~600V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、入力抵抗100kΩ以上交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50Hz/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、入力抵抗100kΩ以上、平均値整流実効値指示RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ有効測定範囲【第一有効】(DC50V)0.200~10.00MΩ、(DC125V)0.200~25.0MΩ、(DC250V)0.200~50.0MΩ、(DC500V)0.200~500MΩ、(DC1000V)0.200~1000MΩ過負荷保護AC660V(10s)内容量1台