曜日別特売

ジョルディックDX-2長靴

ジョルディックDX-2長靴 - 福山ゴム工業ジョルディックDX-2長靴 - 福山ゴム工業ジョルディックDX-2長靴 - 福山ゴム工業ジョルディックDX-2長靴 - 福山ゴム工業ジョルディックDX-2長靴 - 福山ゴム工業ジョルディックDX-2長靴 - 福山ゴム工業ジョルディックDX-2長靴 - 福山ゴム工業
(3件のレビュー)

ラバー・ナイロンメッシュ・ラバー+吸汗メリヤスにした強度に優れた作業用カラーブーツです。
履き口ソフト合皮カバーにより異物の侵入を防ぎます。
裏面は滑りにくい彫刻構造です。(アメ底)

用途土木建築・農作業・一般の水回り作業用機能耐滑形状ハイカット足幅EEネイビー材質胴部・底部:ラバー、裏材:メリヤス種類作業靴丈(cm)35靴タイプ長靴内容量1足
注意
※この製品は、鉄製先芯、踏み抜き防止板は入っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89639286JDX2-26.5B26.5
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
89639295JDX2-29.0B29
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
89639304JDX2-30.0B30
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89639286
2024-06-17
用途: お値段の割に良き
オフィスリバティ水道事業部IGN.建設業・工事業

以前から使っているので、履きやすく軽く丈夫です。こちらがお役くて比較的安定して入手できるので購入しています

対象商品 : 89639286
2023-09-05
用途: 草刈りなど野外作業
光陽ハイツ

軽いことなど履き心地がよく、かつ26.5センチと0.5センチ刻みのサイズで、足の大きさにフィットする。

対象商品 : 89639286
2017-06-05
用途: 農作業

前も同じ商品を使い3年持ちました。丈夫で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする