ヤングメン用チップ

ヤングメン用チップ - 富士元工業ヤングメン用チップ - 富士元工業
適合機種ヤングメン長さ(mm)23.3厚さ(mm)4.76ノーズ半径r(mm)1.2コーナー数3内容量1セット(3個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89640013TNEX270412 ZA10T超硬K
13,440
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
89640031TNMX270412 AC15N微粒子超硬
10,890
8,898
9,788(税込)
当日出荷
89640022TNMX270412 AA20T超硬M
9,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89640022TNMX270412 AA20T89640031TNMX270412 AC15NTNMX270412  AA20T ヤングメン用チップ 富士元工業 89640031ヤングメン用チップ富士元工業1セット(3個)
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする