曜日別特売

リャンメンカットR、ミニR、ハンチャンマンR用チップ

リャンメンカットR、ミニR、ハンチャンマンR用チップ - 富士元工業リャンメンカットR、ミニR、ハンチャンマンR用チップ - 富士元工業リャンメンカットR、ミニR、ハンチャンマンR用チップ - 富士元工業リャンメンカットR、ミニR、ハンチャンマンR用チップ - 富士元工業
材質超硬M適合機種リャンメンカットR/ミニR/ハンチャンマンRノーズ半径r(mm)0.8コーナー数4内容量1セット(12個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89640047SNEQ090308-1RY ZA20N447-11132.8
43,440
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
89640056SNEQ090308-2RY ZA20N447-11302.7
43,440
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
89640065SNEQ090308-3RY ZA20N447-11562.5
43,440
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
89640074SNEQ090308-XRY ZA20N447-12022.5
43,440
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする