曜日別特売

キャッチニッパ

キャッチニッパ - フジ矢キャッチニッパ - フジ矢キャッチニッパ - フジ矢キャッチニッパ - フジ矢キャッチニッパ - フジ矢キャッチニッパ - フジ矢キャッチニッパ - フジ矢キャッチニッパ - フジ矢
(4件のレビュー)

結束バンド(100mm~300mm)の飛散防止が可能です。
刃が鋭角なので樹脂を軽く切断できます。
バネ付なので連続作業に最適です。

用途インシュロックの切断作業やプラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りに。機能インシュロックの飛散防止機能付能力(mm)飛散防止Φ0.8~2.0(結束バンド:100mm~300mm)切断能力(Φmm) 樹脂2
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8964021490CS-1251丁132
4,970
3,398
3,738(税込)
当日出荷
5458649990CS-1501本154
5,300
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

フジ矢工場見学
この動画は、2が参考にしています。
キャッチニッパ NO.90CS-125 フジ矢株式会社
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54586499
2024-03-09
用途: 結束バンド切断時

切った部分が飛び散らないので好評ですが、ハサミ部分の裏面の写真も掲載して下さい。裏面が平らなニッパを探していたので商品検索の際に苦労しました。

対象商品 : 89640214
2016-03-08
用途: カーナビ等の車内アクセサリー取り付け・取り外し
有限会社ジュリアモータース自動車・二輪車・自転車関連業

主にタイラップの切断に使用しています。破片が飛んでいかないので後で拾う手間が省け便利です。また、切断面にバリが飛び出ないので手や他の部品を傷つけません。見えないところで自己満足ですが、ワンランク上の仕事が出来る気がします。

対象商品 : 89640214
2022-01-17
用途: 配線修理

キャッチ部が曲がりやすく金属疲労ですぐに折れました。一か月もちませんでした

1が参考にしています
対象商品 : 89640214
2018-06-05
用途: 精密機械の組立

旧型のオレンジハンドルの方がコンパクトか?狭い部分に残念。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする