フマキラー
おすだけベープ60日分取替用
火も電気も電池も使わないので安全、安心です。
1プッシュで12時間効果が持続できます。
用途
リビング、寝室のハエ・蚊の駆除に。
容量(mL)
17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×45×95
質量(g)
41
トラスコ品番
414-1890
医薬品医療機器等法
防除用医薬部外品
内容量
1個(17mL)
注意
※防除用医薬部外品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89640521
426298
¥
950
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください