はめ合い用接着剤 638 最高強度

はめ合い用接着剤 638 最高強度 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)はめ合い用接着剤 638 最高強度 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)はめ合い用接着剤 638 最高強度 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(17件のレビュー)

はめ合い用最高強度品です。

用途モーターのシャフト/ローター、ギヤ、プーリースリーブ、ブッシュの隙間ばめによる永久固定に適します。仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性トラスコ品番445-2046使用温度範囲(℃)-55~150液色容量(g)10粘度(mPa・s[cP])2000~3000粘度範囲(mPa・s)2000~3000適合すきま(mm)0.25以下主成分嫌気性剪断強度(N/mm2)≧25危険等級固着時間(分)25強度最高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状内容量1本(10mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89642271638-10
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-17
用途: ダイセットガイドブシュの固定
合同会社微細加工研究所

使用期限があるので、頻繁に使わないから少量入り容器が便利。固定に信頼感がある。

対象商品 : 89642271
2023-12-08
用途: 金型製作

金型の締め付け部分へ使用。しっかりととめてくれます。

1が参考にしています
対象商品 : 89642271
2023-10-03
用途: 精密部品の組み立て

強度に安定感があり信頼できます。 使いやすいボトルです。

対象商品 : 89642271
2022-04-05
用途: プレス金型のガイドブッシュの接着

内容物は、問題ありません。以前は、50ml入りを使用していましたが、年間使用量と保存性を考えて、この10ml入りパッケージを購入しました。保存は、冷蔵庫に入れています。

対象商品 : 89642271
2022-04-20
用途: 機械のメンテナンス
Daita Holdings建設業・工事業

ボトルを開けることができません。 中身はしっかりしています。 戻ってきましたが、また注文するのが怖いです。

1が参考にしています
対象商品 : 89642271
2020-08-12
用途: クレーン横行ギャードモータ応急修理
建設業・工事業

ギャードモーターのプルロータのグリッド割れ応急修理に用いました。
接着後24時間養生、見事にモータが復活しました。新しいモータが届く間、良く耐えてくれたと感謝。いろんな使い道があるんだなあと改めて感心しました。

対象商品 : 89642271
2020-05-26
用途: ラジコン
サービス業

テ-ルシャフトとプ-リ-の固定に使いました、最高強度だけに、かなり良い商品です。また購入したいと思います。

対象商品 : 89642271
2020-05-30
用途: プロペラシャフトのスプラインのガタ対策に使用。
医療・福祉・介護関連業

粘土もちょうど良くスプラインに塗りやすい
はみ出たところも紙ウエスで吸いとれる。
強度も今のところ問題なく使えています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする