曜日別特売

ロックタイト 黒ゴム接着剤

ロックタイト 黒ゴム接着剤 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 黒ゴム接着剤 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(43件のレビュー)

耐水性が高く、屋外使用に最適です。
接着後もゴムのやわらかさがあります。
耐水性が高く、屋外使用に最適。
速乾タイプ。
接着後もゴムのやわらかさ。

用途ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・補修。容量(g)100質量(g)131仕様速乾タイプトラスコ品番445-2399主成分クロロプレンゴム系主な用途ゴム、布、皮革危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L特性耐水性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、速乾主なワーク大面材、パーツ内容量1個(100g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89642366DBR-100
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:43
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-07
用途: オートバイのインシュレーターひび割れ修理
自動車・二輪車・自転車関連業

インシュレーターのリプロ品も含め新品入手不可能な旧車の修理に使用しました
4輪2輪のゴムパーツの補修に大変好評な当製品の噂を聞いておりましたところ
最近入手したオートバイのインシュレーターが入手困難なため購入させていただきました
脱脂をきちんと行いひび割れ箇所に使用しましたところ2次エアー吸い込みの症状が改善 現在も弾力良好です
ひび割れ修理用でしたら容量もかなりありますのでかなりの箇所に使用できます
旧車のゴムパーツが入手困難でお困りの方はこの接着剤で何とかなる場合があるかもしれません

1が参考にしています
2025-03-14
用途: ゴム質道新保接着
サービス業

黒の色相で接着剤仕様、靴にはグレート高く使わない。安物で代用している。これは液だれ少なく作業性も良い。早期時間に固着する。大事に少量ずつ使用している。

2024-10-24
用途: 靴の修理、カートのタイヤ、オートバイのシート&アクセルグリップの修理まで大変重宝しています。

再度の購入です、非常に便利な商品です。只、手につくと取りずらいでので注意してください。

3が参考にしています
2024-06-10
用途: 自動車の車検対策に

自動車のボールジョイントやタイロッドブーツの切れラ・破損防止に軽いヒビに練り込みます これで数年は大丈夫で車検場でも修理扱いで車検OKです

5が参考にしています
対象商品 : 89642366
2024-08-27
用途: ゴム製品の補修。

ゴム製品の接着に使用しますが、充填しても痩せが少なく固まるので、他の接着材と違う使い方が出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 89642366
2024-03-11
用途: ゴム補修にて
ガレージ リカーズ自動車・二輪車・自転車関連業

なんとか補修に使えそうですね すべてののものには対応できないかもしれません
今回は使えてよかったです

1が参考にしています
対象商品 : 89642366
2023-12-28
用途: 足回りのブーツ等に リピートです

ブーツ等にヒビが出たり亀裂気味な時に使用します 乾きが早く車検時にも補修/修理として認められて(部品間に合わない/廃盤等)重宝しています

3が参考にしています
対象商品 : 89642366
2024-02-23
用途: 滑り止めとしてトングの先に塗布、外で使うUSB機器のケーブル接続部のシーリング
近未来ビジネス推進室サービス業

とても良いが、若干柔らかすぎて、塗布する際に垂れてしまう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする