マキタ
スリムタフビット
種類
スリム
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
本数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89642996
A-50924
449-8623
65
3
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
89643005
A-50930
449-8631
65
6
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89643014
A-50946
449-8640
65
10
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
当日出荷
89643023
A-50952
449-8658
85
3
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください