曜日別特売

スリムタフビットプラスNO.0ー85 3本入

スリムタフビットプラスNO.0ー85 3本入 - マキタ
全長(mm)85両頭機能片頭種類スリム刃先マグネットありトラスコ品番449-8771先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89643032A-52875
1,200
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする