マキタ
タフビットプラス1
両頭機能
両頭
種類
スリム
刃先マグネット
あり
先端サイズ
No.1
先端形状
プラス(+)
本数
3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89643093
A-52881
65
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
89643102
A-52897
110
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください