曜日別特売

ヌリ刎丁双 両開

ヌリ刎丁双 両開 - MK(丸喜金属本社)ヌリ刎丁双 両開 - MK(丸喜金属本社)
(1件のレビュー)

カウンター扉等のスウィング式木製扉に最適です。

幅(mm)46ねじ穴数6タイプ両開き穴径(Φmm)4内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89643407N-150-641641.2
860
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
89643416N-150-7617612
900
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89643416
2016-06-20
用途: 開き戸自作

両開きの扉を出入り口の左右両側に取り付けました。(西部劇風?)
真ん中に隙間ができるのが嫌でピッタリの寸法で扉を作ったら、金具のガタが少しあるためセンターで干渉してしまいました。それ以外はバネの強さも丁度よくキッチリ真ん中で止まります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする