DV-ARM型 1/2TON ドラム缶吊クランプ

DV-ARM型 1/2TON ドラム缶吊クランプ - 三木ネツレン
トラスコ品番448-6251質量(kg)7.2寸法L(mm)486寸法H(mm)575寸法D(mm)40内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
クランプ
クランプ範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89643522D27511/25001~3.5
81,000
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする