三木ネツレン
DV型 1/2TON ドラム缶吊クランプ
トラスコ品番
448-6242
質量(kg)
1.3
寸法L(mm)
87
寸法H(mm)
200
寸法D(mm)
40
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
クランプ
クランプ範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89643531
D2750
1/2
500
1~3.5
¥
47,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください