曜日別特売

EASY-S型 1TON 横吊クランプ

EASY-S型 1TON 横吊クランプ - 三木ネツレン
使用荷重(t)1基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)0~16仕様ロック方式トラスコ品番448-6145質量(kg)2.5寸法L(mm)124寸法H(mm)156寸法D(mm)24寸法H2(mm)68内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31263254B2110
32,100
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89643556B2110
24,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89643556B211006398113EASY-S 1TONB2110 EASY-S型 横吊クランプ 三木ネツレン 06398113EASY-S型 横吊クランプ三木ネツレン1台
31,980
税込35,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする