三木ネツレン
EASY-S型 2TON 横吊クランプ
質量(kg)
4.2
寸法L(mm)
152
寸法H(mm)
201
使用荷重(t)
2
基本使用荷重(t)
2
寸法D(mm)
30
寸法H2(mm)
89
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クランプ範囲(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31263270
B2112
0~20
448-6153
¥
49,600
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31263279
B2114
16~28
448-6161
¥
49,600
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89643565
B2112
0~20
448-6153
¥
38,300
取扱い終了
代替品有
89643574
B2114
16~28
448-6161
¥
38,300
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください