HP-Y型 1-1/2TON 引張りクランプ

HP-Y型 1-1/2TON 引張りクランプ - 三木ネツレンHP-Y型 1-1/2TON 引張りクランプ - 三木ネツレン
トラスコ品番448-6226質量(kg)4.9寸法L(mm)123寸法H(mm)284基本使用荷重(t)1.5寸法D(mm)38寸法H2(mm)60内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89643583C23501/20~30
52,100
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする