曜日別特売

HP-Y型 3TON 引張りクランプ

HP-Y型 3TON 引張りクランプ - 三木ネツレンHP-Y型 3TON 引張りクランプ - 三木ネツレン
トラスコ品番448-6234質量(kg)6.9寸法L(mm)140寸法H(mm)340基本使用荷重(t)3寸法D(mm)48寸法H2(mm)65内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89643592C235130~40
64,100
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする