三木ネツレン
HP-Y型 750KG 引張りクランプ
トラスコ品番
448-6218
質量(kg)
1.6
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
216
使用荷重(kg)
750
寸法D(mm)
28
寸法H2(mm)
45
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89643601
C2349
0.75
0~20
¥
44,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください