HV-G型 1/2TON 竪吊・横吊兼用クランプ

HV-G型 1/2TON 竪吊・横吊兼用クランプ - 三木ネツレンHV-G型 1/2TON 竪吊・横吊兼用クランプ - 三木ネツレン
トラスコ品番448-6170質量(kg)2寸法L(mm)105寸法H(mm)201寸法D(mm)28寸法H2(mm)45内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クランプ範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89643617B21700~20
59,200
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする