三木ネツレン
HV-G型 竪吊・横吊兼用クランプ
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
基本使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89643626
B2171
125
245
(縦横)1
0~25
30
¥
86,400
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89643635
B2172
147
288
(縦横)2
0~30
35
¥
109,600
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください