三木ネツレン
HV-G型 350KG 竪吊・横吊兼用クランプ
トラスコ品番
448-6200
質量(kg)
1.5
寸法L(mm)
85
寸法H(mm)
170
使用荷重(kg)
350
寸法D(mm)
25
寸法H2(mm)
36
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89643644
B2174
0.35
0~19
¥
50,200
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください