三木ネツレン
MK-V型 500Kg 竪吊クランプ
トラスコ品番
448-6129
質量(kg)
1.9
寸法L(mm)
123
寸法H(mm)
236
使用荷重(kg)
500
寸法D(mm)
40
寸法H2(mm)
52
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89643653
A2099
0.5
0~20
¥
50,200
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください