曜日別特売

V-25-N型 1/2TON 竪吊クランプ

V-25-N型 1/2TON 竪吊クランプ - 三木ネツレンV-25-N型 1/2TON 竪吊クランプ - 三木ネツレンV-25-N型 1/2TON 竪吊クランプ - 三木ネツレン

吊上荷重の増加に応じて、クランプ力が増加する構造になっています。
吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。
圧縮コイルばねによって、常に一定の初荷重がカムに働くため、被吊上物は着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。
カムを開放状態で保持できるため、縦(上)方向からのクランプ操作も簡単です。
本体及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用し、型打鍛造と熱処理調質による製品です。

トラスコ品番448-6072質量(kg)1.6寸法L(mm)32寸法H(mm)91基本使用荷重(t)0.5寸法A(mm)218寸法F(mm)20寸法D(mm)50寸法E(mm)22寸法B(mm)128寸法C(mm)40寸法D1(mm)35寸法D2(mm)50寸法I(mm)30寸法J(mm)44最小内径(Φmm)200寸法G(mm)49寸法C1(mm)60内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クランプ範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89643662A20000~16
48,100
41,980
46,178(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする