三木ネツレン
V-25-N型 1TON 竪吊クランプ
トラスコ品番
448-6111
質量(kg)
4.8
寸法L(mm)
141
寸法H(mm)
353
寸法D(mm)
60
寸法H2(mm)
78
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クランプ範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89643671
A2030
0~25
¥
70,400
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください