曲柄両口めがねスパナ

曲柄両口めがねスパナ - 三木ネツレン曲柄両口めがねスパナ - 三木ネツレン曲柄両口めがねスパナ - 三木ネツレン曲柄両口めがねスパナ - 三木ネツレン
(5件のレビュー)

型打鍛造製ですので、強靭で軽量です。
口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト、ナットが外れにくく安全に使用できます。

形状曲柄内容量1丁
全18種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
全長(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89644283N065117×19243210
2,300
1,698
1,868(税込)
当日出荷
89644301N065419×21243195
2,480
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89644317N065519×22243190
2,530
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89644326N065619×24243185
2,590
1,898
2,088(税込)
当日出荷
89644335N065721×23298360
2,950
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89644344N065921×26298355
3,020
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89644353N066022×24298355
3,100
2,298
2,528(税込)
当日出荷
89644362N066223×26298350
3,480
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89644371N066324×27298330
3,780
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
89644387N066424×30364560
4,010
2,898
3,188(税込)
当日出荷
89644396N066626×32364550
4,240
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89644405N066727×30364540
4,500
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
89644414N067030×32402785
5,170
3,698
4,068(税込)
当日出荷
89644423N067132×35402730
6,260
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89644432N067232×36402755
6,260
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
89644441N067335×414681060
8,310
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
89644457N067436×414681050
8,310
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89644292N065217×21243205
2,340
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89644283
2025-10-11
用途: トラクター作業機のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

14.17.19.22mmはトラクターでよく使うサイズなので車載すると良い、と農機屋さんが教えてくれたので購入しました。ロータリーの爪交換時に曲柄がジャストフィットします。力もかけやすいです。農作業で固着の多いボルトですが鍛造で分厚いので遠慮なくハンマーで殴れます。

2024-12-07
用途: 水ポンプ及び配管コネクター交換作業
サービス業

隣あった配管をかわして、取り付けナットにアクセス出来る。
22mm/19mmとジャストサイズ、長さも短めで作業しやすい。
鍛造製で最悪ハンマーで叩ける。

対象商品 : 89644283
2019-03-31
用途: 自動車部品の取り外し。
自動車・二輪車・自転車関連業

頑丈なつくりで、使いやすかった。当然、十分な重さが有った。

対象商品 : 89644326
2017-11-20
用途: 化学工場 機械 配管工事

とにかく軽い、今まで手に持った中では一番の軽さ、正直びっくり! 長さ245ミリ185g さすが鍛造品 H断面構造が効いているのでしょう、以前から使用している片口メガネより軽い 普通19×24の組み合わせは320ミリ前後あり当然重い、390g前後あるだろう、45°の角度付きでは外れやすい事もある かといってストレートメガネは不必要に長い物が多い、車用では使いにくさを感じるだろうが産業用(工場現場使用)としては全長が短く軽いので持ち歩きが楽で強度もばっちり 言うことなし

対象商品 : 89644326
2016-04-15
用途: ボイラーメンテナンス
ユーテック スタジオサンキュー

とにかく軽い、体重をかけての本締めにも耐え強度も十分、オススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする