曜日別特売

MVXドリル小径

MVXドリル小径 - 三菱マテリアルMVXドリル小径 - 三菱マテリアル
材質超硬コーティング外刃CVDコーデッド超硬材種、内刃PVDコーデッド超硬材種内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
86件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89647957MVX1700X2F20174199
58,600
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89647966MVX1700X3F201758116
61,600
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89647975MVX1700X4F201775133
71,500
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89647984MVX1700X5F201792150
76,900
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89647993MVX1700X6F2017109167
92,700
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
89648002MVX1750X2F2517.542112
62,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89648011MVX1750X3F2517.559.5129.5
65,100
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89648027MVX1750X4F2517.577147
74,900
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
89648036MVX1750X5F2517.594.5164.5
81,300
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
89648045MVX1750X6F2517.5112182
97,700
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
89648054MVX1800X2F251843113
62,000
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89648063MVX1800X3F251861131
65,100
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89648072MVX1800X4F251879149
74,900
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89648081MVX1800X5F251897167
81,300
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89648097MVX1800X6F2518115185
97,700
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
89648106MVX1850X2F2518.544114
62,000
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
89648115MVX1850X3F2518.562.5132.5
65,100
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
89648124MVX1850X4F2518.581151
74,900
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
89648133MVX1850X5F2518.599.5169.5
81,300
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
89648142MVX1850X6F2518.5118188
97,700
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
89648151MVX1900X2F251945115
62,000
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89648167MVX1900X3F251964134
65,100
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89648176MVX1900X4F251983153
74,900
53,980
59,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89648185MVX1900X5F2519102172
81,300
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
89648194MVX1900X6F2519121191
97,700
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
89648203MVX1950X2F2519.546116
62,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
89648212MVX1950X3F2519.565.5135.5
65,100
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89648221MVX1950X4F2519.585155
74,900
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
89648237MVX1950X5F2519.5104.5174.5
81,300
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
89648246MVX1950X6F2519.5124194
97,700
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
89648255MVX2000X2F252047117
62,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89648264MVX2000X3F252067137
65,100
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89648273MVX2000X4F252087157
74,900
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89648282MVX2000X5F2520107177
81,300
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89648291MVX2000X6F2520127197
97,700
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
89648307MVX2050X2F2520.548118
62,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
89648316MVX2050X3F2520.568.5138.5
65,100
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
89648325MVX2100X2F252149119
62,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
89648334MVX2100X3F252170140
65,100
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89648343MVX2100X4F252191161
74,900
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
89648352MVX2100X5F2521112182
81,300
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
89648361MVX2100X6F2521133203
97,700
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
89648377MVX2150X2F2521.550120
62,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
89648386MVX2150X3F2521.571.5141.5
65,100
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
89648395MVX2200X2F252251121
62,000
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89648404MVX2200X3F252273143
65,100
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89648413MVX2200X4F252295165
74,900
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89648422MVX2200X5F2522117187
81,300
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
89648431MVX2200X6F2522139209
97,700
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
89648447MVX2250X2F2522.552122
62,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

刃先交換式ドリル MVX形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする