ミドリ安全
ABS製ヘルメット 大サイズ
種類
アメリカン
材質
帽体:ABS樹脂
トラスコ品番
445-2534
質量(g)
410
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89667392
SC-11BLLTRA-KP-W
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください