インナーネット ネット1

インナーネット ネット1 - ミドリ安全

キャップやフードの中に装着し、毛髪の落下を防ぎます。
洗濯可能で経済的です。

用途食品工場ホワイトサイズフリー仕様インナーキャップトラスコ品番447-8258材質ナイロンフィラメント質量(g)400内容量1箱(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89667417NET1
17,714
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする