レザースニーカータイプ安全靴 G3551

レザースニーカータイプ安全靴 G3551 - ミドリ安全レザースニーカータイプ安全靴 G3551 - ミドリ安全レザースニーカータイプ安全靴 G3551 - ミドリ安全レザースニーカータイプ安全靴 G3551 - ミドリ安全レザースニーカータイプ安全靴 G3551 - ミドリ安全レザースニーカータイプ安全靴 G3551 - ミドリ安全レザースニーカータイプ安全靴 G3551 - ミドリ安全レザースニーカータイプ安全靴 G3551 - ミドリ安全
(1件のレビュー)

優れたクッション性と足裏にフィットする立体成形によりハイクラスの履き心地を実現しました。クッション性に優れた素材を2倍の厚みにした、特別なカップインソールを使用しています。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。

形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)400(26.0cm)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)PEカップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴内容量1足
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48936965G3551-BK-22.0223Eブラック
19,600
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
48936974G3551-BK-22.522.53Eブラック
19,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
48936983G3551-BK-23.0233Eブラック
19,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
89668144G3551-BK-23.523.53Eブラック
19,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
89668153G3551-BK-24.0243Eブラック
19,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
89668162G3551-BK-24.524.53Eブラック
19,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
89668171G3551-BK-25.0253Eブラック
19,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
89668187G3551-BK-25.525.53Eブラック
19,600
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
89668196G3551-BK-26.0263Eブラック
19,600
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
89668205G3551-BK-26.526.53Eブラック
19,600
14,980
16,478(税込)
当日出荷
89668214G3551-BK-27.0273Eブラック
19,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
89668223G3551-BK-27.527.53Eブラック
19,600
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89668232G3551-BK-28.0283Eブラック
19,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-18
用途: 電気設備メンテナンス
サービス業

しっかりした履き心地と滑りにくい構造で安心感がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする