明工社
ML抜け止め接地防雨ダブルコンセント
(1件のレビュー)
極数
接地2P
種類
防水コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
トラスコ品番
431-5154
質量(g)
215
コンセント個数
2個口
コンセント形状
(抜止形)接地2P 15A 125V
長さL×幅W×厚さ(mm)
121×93×63.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89669334
ML1284
¥
2,350
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意