曜日別特売

グローバルソー鉄・ステンレス兼用チップソー(極薄刃)

グローバルソー鉄・ステンレス兼用チップソー(極薄刃) - モトユキ
外径(Φmm)180内径(Φmm)20刃厚(mm)1.4刃数40トラスコ品番452-2362質量(g)300本体厚さ(mm)1.1内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89669684UT-180W
13,400
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

グローバルソー 鉄・ステンレス兼用 チップソー 極薄刃 UT-180W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする