ヤマト産業
アセチレン用圧力調整器 SSボーイアセチレン用
逆流、逆火を防止する乾式安全器(クイック・マグ)を内蔵したタイプです。
使用ガス
アセチレン
標準流量(m
3
/h)
2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa)
材質
本体:真鍮
セット内容
アセ枠
トラスコ品番
434-5045
質量(kg)
2.6
接続
入口:アセ枠、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
高圧圧力計(MPa)
4
低圧圧力計(MPa)
0.2
一次側圧力(MPa)
0.4~2.5
二次側圧力(MPa)
0.02~0.098
内容量
1台
注意
※乾式安全器は本体に内蔵されている為、取り外すことはできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準流量(m
3
/h)
高圧圧力計(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89669955
SSBOYAC
2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa)
4
¥
22,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください