ヤマト産業
アセチレン用圧力調整器 SSボーイアセチレン用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89669955
品番
SSBOYAC
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
逆流、逆火を防止する乾式安全器(クイック・マグ)を内蔵したタイプです。
トラスコ品番
434-5045
セット内容
アセ枠
材質
本体:真鍮
質量(kg)
2.6
接続
入口:アセ枠、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
使用ガス
アセチレン
高圧圧力計(MPa)
4
低圧圧力計(MPa)
0.2
標準流量(m
3
/h)
2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa)
一次側圧力(MPa)
0.4~2.5
二次側圧力(MPa)
0.02~0.098
注意
※乾式安全器は本体に内蔵されている為、取り外すことはできません。