ヤマト産業
ミニチュアバルブ
・ガス純度99.99%~99.999%までのガス供給に最適です。
材質(本体)
SUS316
使用温度範囲(℃)
-20~40
最高使用圧力(MPa)
16.2
使用ガス
O2、N2、Ar、Air、CO2、標準ガス等
内容量
1台
注意
※H2、He、腐食性ガス及び腐食性ガス混合ガスには、お使いになれません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89671233
4Y-MH-MP
434-4456
0.15
ダブルフェール式継手両間58mm
¥19,600
¥
17,980
¥19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89671242
6Y-MH-MP
434-4464
0.34
ダブルフェール式継手両間67mm
¥25,100
取扱い終了
返品不可
89671251
8Y-MH-MP
434-4472
0.34
ダブルフェール式継手両間73mm
¥29,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください