曜日別特売

スパイラルステージドリル(ノンコートタイプ)

スパイラルステージドリル(ノンコートタイプ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)スパイラルステージドリル(ノンコートタイプ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)スパイラルステージドリル(ノンコートタイプ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)スパイラルステージドリル(ノンコートタイプ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)スパイラルステージドリル(ノンコートタイプ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)スパイラルステージドリル(ノンコートタイプ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)スパイラルステージドリル(ノンコートタイプ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
シャンク径(Φmm)6.35材質コバルトハイス表面処理ノンコーティング段数9内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴あけ寸法(Φmm)
シャンク径(Φmm)
段幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89679913LBH412SPN4、5、6、7、8、9、10、11、126.352.565
7,670
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
89679922LBH521SPN5、7、9、11、13、15、17、19、216.35480
10,730
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
89679931LBH622SPN6、8、10、12、14、16、18、20、226.35480
10,730
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする