曜日別特売

チューコーフロー 粘着テープ ガラスクロス

チューコーフロー 粘着テープ ガラスクロス - 中興化成工業チューコーフロー 粘着テープ ガラスクロス - 中興化成工業チューコーフロー 粘着テープ ガラスクロス - 中興化成工業チューコーフロー 粘着テープ ガラスクロス - 中興化成工業
(1件のレビュー)

ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。

用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他ベージュ内容量1巻
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89680796AGF100FR-15X1919100.15PTFE含浸ガラスクロスシリコーン系4N/10N/mm-60~200
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
89680656AGF100FR-13X100100100.13PTFE含浸ガラスクロスシリコーン系--
オープン
取扱い終了
代替品有
89680665AGF100FR-13X1313100.13PTFE含浸ガラスクロスシリコーン系--
オープン
取扱い終了
代替品有
89680674AGF100FR-13X150150100.13PTFE含浸ガラスクロスシリコーン系--
オープン
取扱い終了
代替品有
89680683AGF100FR-13X1919100.13PTFE含浸ガラスクロスシリコーン系--
オープン
取扱い終了
代替品有
89680692AGF100FR-13X200200100.13PTFE含浸ガラスクロスシリコーン系--
オープン
取扱い終了
代替品有
89680701AGF100FR-13X25---PTFE含浸ガラスクロス---
オープン
取扱い終了
代替品有
89680717AGF100FR-13X250250100.13PTFE含浸ガラスクロスシリコーン系--
オープン
取扱い終了
代替品有
89680726AGF100FR-13X3030100.13PTFE含浸ガラスクロスシリコーン系--
オープン
取扱い終了
代替品有
89680735AGF100FR-13X300300100.13PTFE含浸ガラスクロスシリコーン系--
オープン
取扱い終了
代替品有
89680744AGF100FR-13X3838100.13PTFE含浸ガラスクロスシリコーン系--
オープン
取扱い終了
代替品有
89680753AGF100FR-13X5050100.13PTFE含浸ガラスクロスシリコーン系--
オープン
取扱い終了
代替品有
89680762AGF100FR-15X100100100.15PTFE含浸ガラスクロスシリコーン系--
オープン
取扱い終了
代替品有
89680771AGF100FR-15X1313100.15PTFE含浸ガラスクロスシリコーン系--
オープン
取扱い終了
代替品有
89680805AGF100FR-15X200200100.15PTFE含浸ガラスクロスシリコーン系--
オープン
取扱い終了
代替品有
89680814AGF100FR-15X2525100.15PTFE含浸ガラスクロスシリコーン系--
オープン
取扱い終了
代替品有
89680823AGF100FR-15X250250100.15PTFE含浸ガラスクロスシリコーン系--
オープン
取扱い終了
代替品有
89680832AGF100FR-15X3030100.15PTFE含浸ガラスクロスシリコーン系--
オープン
取扱い終了
代替品有
89680841AGF100FR-15X300300100.15PTFE含浸ガラスクロスシリコーン系--
オープン
取扱い終了
代替品有
89680857AGF100FR-15X3838100.15PTFE含浸ガラスクロスシリコーン系--
オープン
取扱い終了
代替品有
89680866AGF100FR-15X5050100.15PTFE含浸ガラスクロスシリコーン系--
オープン
取扱い終了
代替品有
89680875AGF100FR-18X100100100.18PTFE含浸ガラスクロスシリコーン系--
オープン
取扱い終了
代替品有
89680884AGF100FR-18X1313100.18PTFE含浸ガラスクロスシリコーン系--
オープン
取扱い終了
代替品有
89680893AGF100FR-18X150150100.18PTFE含浸ガラスクロスシリコーン系--
オープン
取扱い終了
代替品有
89680902AGF100FR-18X1919100.18PTFE含浸ガラスクロスシリコーン系--
オープン
取扱い終了
代替品有
89680911AGF100FR-18X200200100.18PTFE含浸ガラスクロスシリコーン系--
オープン
取扱い終了
代替品有
89680927AGF100FR-18X2525100.18PTFE含浸ガラスクロスシリコーン系--
オープン
取扱い終了
代替品有
89680936AGF100FR-18X250250100.18PTFE含浸ガラスクロスシリコーン系--
オープン
取扱い終了
代替品有
89680945AGF100FR-18X3030100.18PTFE含浸ガラスクロスシリコーン系--
オープン
取扱い終了
代替品有
89680954AGF100FR-18X300300100.18PTFE含浸ガラスクロスシリコーン系--
オープン
取扱い終了
代替品有
89680963AGF100FR-18X3838100.18PTFE含浸ガラスクロスシリコーン系--
オープン
取扱い終了
代替品有
89680972AGF100FR-18X5050100.18PTFE含浸ガラスクロスシリコーン系--
オープン
取扱い終了
代替品有
89680981AGF100FR-30X1919100.30PTFE含浸ガラスクロスシリコーン系--
オープン
取扱い終了
代替品有
89680997AGF100FR-30X2525100.30PTFE含浸ガラスクロスシリコーン系--
オープン
取扱い終了
代替品有
89681006AGF100FR-30X50---PTFE含浸ガラスクロス---
オープン
取扱い終了
代替品有
89680787AGF100FR-15X150150100.15PTFE含浸ガラスクロスシリコーン系--
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89680656AGF100FR-13X10037058217AGF-100FRAGF100FR-13X100 チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業 37058217チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR中興化成工業1巻
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
89680665AGF100FR-13X1306553714AGF-100FRAGF100FR-13X13 チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業 06553714チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR中興化成工業1巻
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
89680674AGF100FR-13X15039541187AGF10013X150AGF100FR-13X150 フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 中興化成工業 39541187フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)中興化成工業1巻
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
89680683AGF100FR-13X1906553723AGF-100FRAGF100FR-13X19 チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業 06553723チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR中興化成工業1巻
2,988
税込3,287
注文コードが変更になりました
89680692AGF100FR-13X20039541196AGF10013X200AGF100FR-13X200 フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 中興化成工業 39541196フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)中興化成工業1巻
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました
89680701AGF100FR-13X2506553732AGF-100FRAGF100FR-13X25 チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業 06553732チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR中興化成工業1巻
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました
89680717AGF100FR-13X25039541205AGF10013X250AGF100FR-13X250 フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 中興化成工業 39541205フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)中興化成工業1巻
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
89680726AGF100FR-13X3006553802AGF-100FRAGF100FR-13X30 チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業 06553802チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR中興化成工業1巻
4,698
税込5,168
注文コードが変更になりました
89680735AGF100FR-13X30039541214AGF10013X300画像準備中フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)中興化成工業1巻
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました
89680744AGF100FR-13X3806553811AGF-100FRAGF100FR-13X38 チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業 06553811チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR中興化成工業1巻
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
89680753AGF100FR-13X5006553827AGF-100FRAGF100FR-13X50 チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業 06553827チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR中興化成工業1巻
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
89680762AGF100FR-15X10037058357AGF-100FRAGF100FR-15X100 チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業 37058357チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR中興化成工業1巻
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
89680771AGF100FR-15X1306553741AGF-100FRAGF100FR-15X13 チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業 06553741チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR中興化成工業1巻
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました
89680805AGF100FR-15X20039541232AGF10015X200画像準備中フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)中興化成工業1巻
37,980
税込41,778
注文コードが変更になりました
89680814AGF100FR-15X2506553766AGF-100FRAGF100FR-15X25 チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業 06553766チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR中興化成工業1巻
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
89680823AGF100FR-15X25039541241AGF10015X250AGF100FR-15X250 フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 中興化成工業 39541241フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)中興化成工業1巻
43,980
税込48,378
注文コードが変更になりました
89680832AGF100FR-15X3006553836AGF-100FRAGF100FR-15X30 チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業 06553836チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR中興化成工業1巻
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
89680841AGF100FR-15X30039541257AGF10015X300画像準備中フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)中興化成工業1巻
55,980
税込61,578
注文コードが変更になりました
89680857AGF100FR-15X3806553845AGF-100FRAGF100FR-15X38 チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業 06553845チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR中興化成工業1巻
6,198
税込6,818
注文コードが変更になりました
89680866AGF100FR-15X5006553854AGF-100FRAGF100FR-15X50 チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業 06553854チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR中興化成工業1巻
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
89680875AGF100FR-18X10037058497AGF-100FRAGF100FR-18X100 チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業 37058497チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR中興化成工業1巻
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました
89680884AGF100FR-18X1306553775AGF-100FRAGF100FR-18X13 チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業 06553775チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR中興化成工業1巻
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
89680893AGF100FR-18X15039541266AGF10018X150AGF100FR-18X150 フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 中興化成工業 39541266フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)中興化成工業1巻
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
89680902AGF100FR-18X1906553784AGF-100FRAGF100FR-18X19 チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業 06553784チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR中興化成工業1巻
4,598
税込5,058
注文コードが変更になりました
89680911AGF100FR-18X20039541275AGF10018X200画像準備中フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)中興化成工業1巻
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました
89680927AGF100FR-18X2506553793AGF-100FRAGF100FR-18X25 チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業 06553793チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR中興化成工業1巻
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
89680936AGF100FR-18X25039541284AGF10018X250画像準備中フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)中興化成工業1巻
49,980
税込54,978
注文コードが変更になりました
89680945AGF100FR-18X3006553863AGF-100FRAGF100FR-18X30 チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業 06553863チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR中興化成工業1巻
6,098
税込6,708
注文コードが変更になりました
89680954AGF100FR-18X30039541293AGF10018X300画像準備中フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)中興化成工業1巻
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
89680963AGF100FR-18X3806553872AGF-100FRAGF100FR-18X38 チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業 06553872チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR中興化成工業1巻
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
89680972AGF100FR-18X5006553881AGF-100FRAGF100FR-18X50 チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業 06553881チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR中興化成工業1巻
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
89680981AGF100FR-30X1937058637AGF-100FRAGF100FR-30X19 チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業 37058637チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR中興化成工業1巻
5,998
欠品中
税込6,598
注文コードが変更になりました
89680997AGF100FR-30X2537058655AGF-100FRAGF100FR-30X25 チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業 37058655チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR中興化成工業1巻
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
89681006AGF100FR-30X5037058673AGF-100FRAGF100FR-30X50 チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業 37058673チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR中興化成工業1巻
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89680911
2020-07-07
用途: 基材保護
かもめ工業株式会社

今回は客先指定でしたので、選択の余地が無かったです。
品物そのものは申し分ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする